Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3210
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3210
EAN/GTIN:
     7611990150830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI

HDMI Display Adapter für mobile Geräte mit Anschluss nach USB 3.1 Typ C, unterstützt Auflösungen bis maximal 3840x2160 @30Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für z.B. MacBook
  • Schließen Sie Ihr MacBook mit USB-C-Anschluss an jedem HDMI-Display oder einen Projektor mit HDMI Anschluss an
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker
  • Max. Auflösung: 3840 x 2160 @30Hz
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
15.2 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
240 mm
Gewicht:
21.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß, HDMI, usbdisplay, VideoAdapter, Adapter, typc, displayadapter, usb3, Konverter, monitoradapter, usb3.1, grafikadapter, usbc, MAC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3211
ab € 36,58*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3210
ab € 19,52*
Ähnlich
VALUE
12.99.3211
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.