Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3227
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3227
EAN/GTIN:
     7630049623422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC oder ein mobiles Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss an jedes HDMI-Display (TV oder anderer Monitor) oder an einen Projektor mit HDMI-Anschluss an - bei einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI Adapter (für z.B. Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC)
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder ein anderes HDMI-Display zu spiegeln oder zu erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker
  • Max. Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz
  • HDMI High Speed ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
10 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
12.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.09
Weitere Suchbegriffe: usb-c hdmi adapter, typc, usbdisplay, monitoradapter, Konverter, usb3.1, HDMI, VideoAdapter, Adapter, grafikadapter, usbc, MAC, usb3, displayadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.