Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
VALUE Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3228
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3228
EAN/GTIN:
     7630049623439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC oder ein mobiles Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss an jedes DisplayPort-Display (Monitor oder Projektor) mit DP-Anschluss an - bei einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu DisplayPort-Kabeladapter (für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC)
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf einen DisplayPort-fähigen Projektor oder Monitor zu spiegeln oder zu erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: DisplayPort-Buchse und Typ C Stecker
  • Displayport Version 1.2 ermöglicht eine höhere Auflösung, Bildwiederholraten und größere Farbtiefe

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Höhe:
11 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
12 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.09
Weitere Suchbegriffe: value adapter displayport, usb displayport adapter, adapter displayport displayport, usbdisplay, erweitern, VideoAdapter, DP, Adapter, displayadapter, usb3, Konverter, usb3.1, TypC, monitoradapter, spiegeln, DisplayPort, grafikadapter, USB 3.1, usbc, MAC, Display
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.