Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI
VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI + DVI
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3229
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3229
EAN/GTIN:
     7611990158584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem VGA, HDMI oder DVI Anzeigegerät an!

  • USB 3.1 Typ C zu VGA / HDMI / DVI Kabeladapter für Macbook
  • Schließen Sie Ihr MacBook mit USB-C-Anschluss an jedem Monitor oder Projektor mit wahlweise VGA-, HDMI- oder DVI-Anschluss an
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihr externes Display zu spiegeln oder zu erweitern
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: VGA-, HDMI- und DVI-Buchse sowieTyp C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Grafikadapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA/HDMI/DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | HDMI Typ A | DVI-I 24+5
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
25.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb-c usb hdmi adapter, adapter vga, adapterkabel hdmi vga, usb3.1, MAC, usbdisplay, usb3, HDMI, SuperSpeed, VGA, USB 3.1, monitoradapter, displayadapter, Konverter, usbc, grafikadapter, 4K, typc, VideoAdapter, DisplayPort, Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3215
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.