Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LANtest Multi-Network Kabel- & PoE-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LANtest Multi-Network Kabel- & PoE-Tester
VALUE LANtest Multi-Network Kabel- & PoE-Tester
VALUE LANtest Multi-Network Kabel- & PoE-Tester
VALUE LANtest Multi-Network Kabel- & PoE-Tester
VALUE LANtest Multi-Network Kabel- & PoE-Tester
VALUE LANtest Multi-Network Kabel- & PoE-Tester
VALUE LANtest Multi-Network Kabel- & PoE-Tester
Artikel-Nr.:
     C3860-13.99.3003
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     13.99.3003
EAN/GTIN:
     7611990133062
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Durchgangsprüfung von 8-poligen Datenleitungen mit angeschlagenen RJ-45 Steckern und von Koax-Kabeln mit BNC-Stecker

  • Das Gerät erkennt offene und kurzgeschlossene (Ader/Ader oder Ader/Schirm) Verbindungen
  • Ein zweizeiliges Display (LEDs) zeigt sequentiell an, welcher Pin des RJ-45 Steckers von Kabelende A mit welchem Pin des RJ-45 Steckers von Kabelende B verbunden ist; dabei ist eine manuelle oder automatische Weiterschaltung möglich. Bei Kurzschluss leuchten mehr als zwei LEDs gleichzeitig
  • Gerät verfügt über zwei RJ-45 Buchsen (z.B. zum Test von Patchkabeln); mit der beiliegenden Remote-Einheit lassen sich auch in der Wand verlegte Kabel prüfen
  • Zum Prüfen von Koaxialkabeln liegen zwei Adapterkabel (BNC/RJ-45) bei
  • Batterie für das Testgerät: 1x 9V Block (nicht im Lieferumfang)
  • Mit dem beigefügten PoE-Check kann getestet werden, ob auf einer Twisted Pair Leitung PoE anliegt und ggf. welcher PoE Modus (A = Endspan / B = Midspan)

Achtung: Kabeltester nicht an Geräte im laufenden Betrieb anschließen

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
Tester, Remote Unit, PoE Check mit Testkabel, 2x BNC-Adap...
Gewicht:
175.8 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.02
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Prüfen, Durchgangsprüfung, Koaxialkabel, Messgerät, KabelTester
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.