Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.2015
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.2015
EAN/GTIN:
     7630049610224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Data Switch
Geräte Switch
KVM
KVM Switch

Manueller USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch, um von verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zugreifen zu können

  • Zur Verwendung eines Peripheriegerätes wie Drucker/Scanner an zwei PCs ohne Verwendung eines Printservers
  • Auch geeignet für SSDs, USB Sticks oder andere Datenträger
  • Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 und somit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Die Zuordnung von PC zum Gerät erfolgt per Schalter am Gerät
  • Keine zusätzliche Stromversorgung notwendig

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
Switchbox, manuell
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch
Schaltung:
2 PCs - 1 USB-Gerät
Eingang: Anschlüsse:
2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ B
Ausgang: Anschlüsse:
1x USB 3.0 Typ A
Schaltung automatisch:
nein
Schaltung über Software:
nein
Schaltung über Hot Key:
nein
USB Standard:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anzahl Ports gesamt:
3
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
22 x 50 x 67 mm
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
22 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
67 mm
Gewicht:
45.4 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.21
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, USB Switch, data switch, Druckerswitch, usb, Drucker, Switcher, Switchbox, usb switchbox, switches, switch, manuell, Share, Umschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.