Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
VALUE Audio Konverter - Digital nach Analog
Artikel-Nr.:
     337-14.99.3441
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3441
EAN/GTIN:
     7611990123711
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Switch

Verbindet LCD TV, CD/DVD Player oder Set-Top Box mit Digitalausgang an einen analogen Verstärker mit Stereo Eingang (z.B. AUX).

  • Konvertiert Digital Audio Signals von Toslink (optisch) oder RCA (Cinch) an Analog Stereo 2x RCA (Cinch)
  • Unterstützt 24bit/96kHz
  • Spannungsversorgung mitgeliefert
  • Lieferumfang: Audio Konverter, Netzteil, Manual
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Digital Audio Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Medienkonverter, Netzteil
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Toslink / Cinch
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Cinch
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
Toslink-Cinch
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
26 x 41x 51 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
51 mm
Gewicht:
67.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.29
Weitere Suchbegriffe: DigitalAudioSignals, monitoradapter, Stereo, VideoAdapter, displayadapter, Cinch, Toslink, Analog, grafikadapter, optisch, RCA, Audio
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,76*
€ 32,65*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,07*
€ 37,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,06*
€ 46,57*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,90*
€ 70,93*
7 Tage
59
pro Stück
€ 6,99*
ab € 59,32*
€ 78,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.