Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
VALUE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3469
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3469
EAN/GTIN:
     7630049627215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 50 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich durch den geringen Durchmesser besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden.

  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • In den Steckern sind LWL-Transceiver eingebaut
  • Keine externe Spannungsversorgung nötig; im Kabel befindet sich eine Kupferfaser zur Stromversorgung
  • Geringe Stecker- und Kabelabmessungen; das Kabel hat durch die Glasfasern einen geringeren Durchmesser als vergleichbare Kabel aus reinem Kupfer
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Audio-/Videokabel
Produkttyp:
DisplayPort-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.4
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Gewicht:
1180 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
1.62 kg
Bruttogewicht:
1,62
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.05
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, alarmkabel, displaykabel, stecker, monitorkabel, DP-Verlängerung, video, bildschirmkabel, uhd, DisplayPortkabel, 4k, DisplayPort, Display Port, 2160p, aktiv, aktives, Glasphaser, 4k2k, Port, Kabel, ultrahd, DP, Glasfaser, DPKabel, Display, anschlusskabel, hdtv, kabel, AOC, fullhd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.