Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PCI-Express-Karte, 5Gigabit Network Adapter, RJ45, Multi Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PCI-Express-Karte, 5Gigabit Network Adapter, RJ45, Multi Speed
VALUE PCI-Express-Karte, 5Gigabit Network Adapter, RJ45, Multi Speed
VALUE PCI-Express-Karte, 5Gigabit Network Adapter, RJ45, Multi Speed
VALUE PCI-Express-Karte, 5Gigabit Network Adapter, RJ45, Multi Speed
Artikel-Nr.:
     C3860-15.99.2187
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     15.99.2187
EAN/GTIN:
     7630049632431
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte

Leistungsstarker PCIe-Adapter mit einem RJ-45-Anschluss für Netzwerkverbindungen mit Datenraten von bis zu 5 Gbit/s

  • Das PCIe Gen 3x1 Interface erlaubt den Betrieb mit maximalem Vollduplex-Durchsatz
  • Rückwärts kompatibel zu Gen1/2 PCIe slots
  • PCIe Gen3x1 Formfaktor
  • Unterstützt Standard- und Low-profile-Systeme
  • Unterstützt 5 verschiedene Bandbreiten: 5G / 2,5G / 1G / 100M / 10Mbit/s mit Auto-Negotiation
  • Läuft mit 5Gbit/s über Kat.6-Kabel bis zu 100 Meter
  • Unterstützt Wake-On-LAN (WoL)
  • Bis zu16KB Jumbo Frames
  • Prüfsumme und TSO-Offload Seite 4
  • Network ARP und NS Offload
  • Unterstützt PXE-Boot
  • System-Voraussetzungen: Windows 11/10 (32/64 Bit)
  • 32 und 64bit Betriebssysteme werden unterstützt
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Lieferumfang:
Adapter, Bedienungsanleitung
Bus-System:
PCI Express
Schnittstellen:
1x RJ45, < 5 GbE Adapter
Betriebssysteme:
Windows 10/11
Anschlüsse:
1x RJ45
Bauhöhe:
Full Profile
Fullduplex:
ja
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
47.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Ethernet, Gigabit, I/OKarte, PCI-Express, I/O-Karte, brandneu, Schnittstellenkarte, brandnew, Netzwerk, neuheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.