Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookständer
>
Artikel
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, bis 20 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-17.99.1340
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1340
EAN/GTIN:
7630049611429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Stabiler Monitor-/Laptop-Ständer aus Holz, höhenverstellbar, für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
Große Stellfläche auf der Plattform (600 x 250 mm) für einen Monitor oder Laptop und Geräte wie z.B. Lautsprecher oder Organizer
Unter der Monitor-Plattform ist viel Platz für Dokumente oder auch zur temporären Aufbewahrung der Tastatur
Aussparung auf der Rückseite der Plattform für Kabeldurchführung
Belastbar bis 20 kg
Abmessungen (BxHxT): 600 x 90/115 x 250 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitor-Ständer
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
20 kg
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Materialgruppe:
Holz
Höhe:
115 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
1684.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Paketgewicht:
2 kg
Bruttogewicht:
2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.15
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Monitor- /Tastaturständer
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Laptop-Halter
,
Laptopständer
,
Notebook Halterung
,
Notebookhalter
,
Notebookständer
,
value laptopständer
,
laptop halter
,
bildschirmständer schwarz
,
LCD
,
notebookständer
,
Ständer
,
Tastaturständer
,
Keyboardstand
,
Monitor
,
CRT
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 26,08*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,60*
€ 31,06*
Lager 7405
5 Tage
122
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,66*
€ 32,63*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,99*
€ 47,48*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,29*
€ 58,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE
17.99.1341
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen