Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzwerk Werkzeug-Set, 4tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzwerk Werkzeug-Set, 4tlg.
VALUE Netzwerk Werkzeug-Set, 4tlg.
VALUE Netzwerk Werkzeug-Set, 4tlg.
VALUE Netzwerk Werkzeug-Set, 4tlg.
VALUE Netzwerk Werkzeug-Set, 4tlg.
VALUE Netzwerk Werkzeug-Set, 4tlg.
VALUE Netzwerk Werkzeug-Set, 4tlg.
Artikel-Nr.:
     C3860-19.06.2034
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.06.2034
EAN/GTIN:
     7611990147687
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Basis-Werkzeug-Set für Netzwerker, inkl. Beschaltungs-Werkzeug für LSA-plus Schneidklemmen, LAN Tester für alle Arten von Patchkabeln mit RJ-45, RJ-12 und RJ-11 Steckern, Kabelabstreifer mit 4 verschiedenen Klingen und Crimpwerkzeug für RJ-45, RJ-12 und RJ-11 Stecker

  • Set in dunkelgrauem Etui mit Reißverschluss
  • Beschaltungs-Werkzeug für LSA-plus Schneidklemmen - Isolation durchschneiden, Draht einpressen, Kontakt herstellen und überstehendes Ende abschneiden in einem Arbeitsgang
  • LAN Tester für alle Arten von Patchkabeln mit RJ-45, RJ-12 und RJ-11 Steckern - Verbindungstest mit LED-Anzeige für 8 Einzeldrähte und Abschirmung / Erkennung von Durchgang, Fehlausrichtung, Unterbrechung, Kurzschluss - Separater Empfänger für längere Kabel geeignet, das Hauptgerät und der separate Empfänger können über eine seitliche Führungsschiene aneinander befestigt werden - Stromversorgung über 9VDC Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Kabelabstreifer - mit 4 verschiedenen Klingen zum Schneiden der PVC Kabel-Ummantelung in verschiedenen Größen
  • Crimpwerkzeug für RJ-45, RJ-12 und RJ-11 Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Werkzeug-Set
Farbe:
schwarz
Gewicht:
585.7 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.7 kg
Bruttogewicht:
0,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.13
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lan prüfgerät, modular, tool, crimping, stripper, lan tester, Zangenset, toolset, punch down, WerkzeugEtui, WerkzeugSets, lsa, set, Werkzeugkoffer, tester, lan, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.