Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Artikel
VALUE Kabelbinder, 15cm, 3,7mm, abgewinkelt, 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-19.08.3270
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
19.08.3270
EAN/GTIN:
7611990133291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
value kabelbinder
Nicht lösbarer Kabelbinder für dauerhaft guten Halt bei hoher Zugkraft
Ideal, wenn dauerhaft guter Halt bei hoher Zugkraft erforderlich ist
Nicht lösbar
Mit abgewinkeltem Binderende
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelbinder
Farbe:
grau
Länge:
15 cm
Lieferumfang:
100 Stück
Breite:
3.7 mm
Gewicht:
77.16 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.076 kg
Bruttogewicht:
0,076
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Sonstiges
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe:
kabelschlauch
,
Cable
,
Kabelführung
,
Cable ties
,
ties
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE Spannzange für Kabelbinder
VALUE
19.06.1000
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen