Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabelbinder, 44cm, 4,8mm, 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabelbinder, 44cm, 4,8mm, 100 Stk.
VALUE Kabelbinder, 44cm, 4,8mm, 100 Stk.
VALUE Kabelbinder, 44cm, 4,8mm, 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     C3860-19.08.3274
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.08.3274
EAN/GTIN:
     7611990133314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Nicht lösbarer Kabelbinder für dauerhaft guten Halt bei hoher Zugkraft

  • Ideal, wenn dauerhaft guter Halt bei hoher Zugkraft erforderlich ist
  • Nicht lösbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelbinder
Farbe:
grau
Länge:
44 cm
Lieferumfang:
100 Stück
Breite:
4.8 mm
Gewicht:
333.85 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
Weitere Suchbegriffe: Kabelführung, Cable ties, ties, Cable
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.06.1000
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.