Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, runde Dosen, weiß, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, runde Dosen, weiß, 3 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, runde Dosen, weiß, 3 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, runde Dosen, weiß, 3 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, runde Dosen, weiß, 3 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, runde Dosen, weiß, 3 m
VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, runde Dosen, weiß, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0956
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0956
EAN/GTIN:
     7630049632608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckerleiste mit runden Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz

  • 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen um 45° gedreht
  • 2poliger Schalter (beleuchtet)
  • Zuleitung 3m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
weiß
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m
Farbe (Kabel):
weiß
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
41 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
310 mm
Gewicht:
534.5 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
0.58 kg
Bruttogewicht:
0,58
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Stromversorgung, Steckerleiste, Steckdosenleiste 3fach, brandneu, Shutter, Kinderschutz, brandnew, Stedoleiste, neuheiten, Kindersicherung, Multiple socket outlets, Mehrfachstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.