Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1023
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1023
EAN/GTIN:
     7630049632103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...

Stromkabel mit geradem Schutzkontakt-Stecker und gerader C13-Kaltgeräte-Buchse

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker, IEC-Buchse gerade
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.6 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Farbe (Kabel):
schwarz
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Gewicht:
112.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Powercables, Stromkabel, kabel, Schuko, Kabel, anschlusskabel, stecker, powercord, extern, brandneu, brandnew, neuheiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.