Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1121
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1121
EAN/GTIN:
     7630049613348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Leistungskabel
Motorkabel

Kabel mit Kaltgerätestecker IEC320 C14 und Warmgerätebuchse IEC320 C15. Der Steckverbinder-Typ C14/C15 ist speziell für Geräte mit höheren Temperaturen ausgelegt, wird aber auch als Sondersteckertyp verwendet.

  • Spannung 250 V AC
  • Stromstärke: 10 A
  • Steckertypen: Stecker IEC60320 C14 / Buchse IEC60320 C15
  • Kabelaufbau: 3 Drähte
  • Adern / Drähte: Querschnitt 1,0 mm²
  • Material: PVC
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anschlüsse:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C15, Heißger...
Max. Strom:
10 A
Max. Spannung:
250V
Kabelmantelmaterial:
H05RN-F
Aderquerschnitt (mm²):
1 mm²
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 1 Stecker Typ:
IEC320 C14
Seite 2 Buchse Typ:
IEC320 C15
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C15, Heißgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Gewicht:
144.9 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.148 kg
Bruttogewicht:
0,148
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.13
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-verlängerung 1m, kaltgeraete verlaengerung, kaltgeräte-verlängerung value, kabel, Powercables, stecker, Kaltgeräte Kabel, 10A Kabel, Kabel, USV Anschluss, powercord, Verlaengerungskabel, Verlängerung, Stromkabel, extern, IEC320-C15, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
356.1260
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.