Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, H05RN-F, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, H05RN-F, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, H05RN-F, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, H05RN-F, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, H05RN-F, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C15 Buchse, H05RN-F, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1123
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1123
EAN/GTIN:
     7630049613362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05RN-F
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Leistungskabel

Kabel mit Kaltgerätestecker IEC320 C14 und Warmgerätebuchse IEC320 C15. Der Steckverbinder-Typ C14/C15 ist speziell für Geräte mit höheren Temperaturen ausgelegt, wird aber auch als Sondersteckertyp verwendet.

  • Spannung 250 V AC
  • Stromstärke: 10 A
  • Steckertypen: Stecker IEC60320 C14 / Buchse IEC60320 C15
  • Kabelaufbau: 3 Drähte
  • Adern / Drähte: Querschnitt 1,0 mm²
  • Material: Gummi H05RN-F
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C15, Heißger...
Max. Strom:
10 A
Max. Spannung:
250V
Kabelmantelmaterial:
H05RN-F
Aderquerschnitt (mm²):
1 mm²
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 1 Stecker Typ:
IEC320 C14
Seite 2 Buchse Typ:
IEC320 C15
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C15, Heißgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Gewicht:
326.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.325 kg
Bruttogewicht:
0,325
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.13
Weitere Suchbegriffe: Motorkabel, h05rn-f 3g1, h05rn-f, anschlusskabel, Stromkabel, Kabel, Verlaengerungskabel, kabel, 10A Kabel, Verlängerung, powercord, USV Anschluss, extern, Powercables, stecker, IEC320-C15, Kaltgeräte Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
356.1258
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.