Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.1553
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1553
EAN/GTIN:
     7611990138173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
leistungskabel 3adrig

Anschlusskabel mit IEC320 C19 Buchse und Schutzkontakt Stecker

  • Anschlusskabel für bis zu 16 A
  • Typischer Einsatzbereich: USVs ab 3000VA oder Anschluss von Blade-Servern
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C19, Kal...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V
Max. Leistung:
3600W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5mm²
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Schutzkontakt
Seite 1 Stecker Typ:
Schutzkontakt
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
40 mm
Seite 2 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 2 Buchse Typ:
IEC320 C19
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
20 x 28 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Gewicht:
422 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.14
Weitere Suchbegriffe: netzkabel schuko cee 7/7 stecker auf iec-60320 c19, netzkabel schuko cee 7/7 stecker auf iec-60320 c19 3m, kaltgerätekabel, IEC320-C19, stecker, kabel, extern, Kabel, Power, Stromkabel, 16A Kabel, powercord, cables, Schuko, anschlusskabel, C19
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.1552
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.