Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel T12 auf C5, 3polig, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel T12 auf C5, 3polig, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel T12 auf C5, 3polig, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel T12 auf C5, 3polig, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel T12 auf C5, 3polig, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel T12 auf C5, 3polig, schwarz, 1 m
VALUE Netzkabel T12 auf C5, 3polig, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.2097
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.2097
EAN/GTIN:
     7611990917075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

Vergossenes, SEV-geprüftes Netzkabel für den Anschluss von Notebooks

  • Typ 12, 10A Stecker / IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus“, 2,5A Buchse
  • Nenndaten: 2,5 A / 250V AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anschlüsse:
T12, 10A, Typ-J Stecker / IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
T12, 10A, Typ-J
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus“, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Schweiz, Liechtenstein
Gewicht:
104.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.105 kg
Bruttogewicht:
0,105
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 3pol, netzkabel für notebook, netzkabel für notebook 1m, Mickymaus, Mickeymouse, stecker, Stecker, kabel, extern, Kabel, Power, Kleeblatt, Stromkabel, powercord, anschlusskabel, Schweiz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.