Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabel-Schiene, geschlossen, 6 cm x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabel-Schiene, geschlossen, 6 cm x 100 cm
VALUE Kabel-Schiene, geschlossen, 6 cm x 100 cm
VALUE Kabel-Schiene, geschlossen, 6 cm x 100 cm
VALUE Kabel-Schiene, geschlossen, 6 cm x 100 cm
VALUE Kabel-Schiene, geschlossen, 6 cm x 100 cm
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.3235
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.3235
EAN/GTIN:
     7611990188932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Geschlossene stabile Schiene zur Kabelführung für alle Arten Computerkabel

  • Geschlossene Schiene zur Kabelführung
  • Sehr stabil, daher auch geeignet als Boden-Schiene
  • Zweiteilig aufgebaut: Unterteil mit Selbstklebestreifen und halbrunder Deckel
  • Geeignet für alle Arten Computerkabel
  • Farbe: grau
  • Lieferumfang: 1 Kabel-Schiene à 6 x 100 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1 Kabel-Schiene
Höhe:
15 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
1000 mm
Gewicht:
283.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Paketgewicht:
0.367 kg
Bruttogewicht:
0,367
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.20
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, value kabelkanal, Kabelführungssystem, Kabelführung, Kabel, Kabelschiene, Brücke, kabelkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.