Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE IP-Steckdosenleiste 8fach, 19"-Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE IP-Steckdosenleiste 8fach, 19"-Rackmount
VALUE IP-Steckdosenleiste 8fach, 19"-Rackmount
VALUE IP-Steckdosenleiste 8fach, 19"-Rackmount
VALUE IP-Steckdosenleiste 8fach, 19"-Rackmount
VALUE IP-Steckdosenleiste 8fach, 19"-Rackmount
VALUE IP-Steckdosenleiste 8fach, 19"-Rackmount
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.3420
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.3420
EAN/GTIN:
     7630049610347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die VALUE IP Steckdosenleiste 8fach ermöglicht das An- und Ausschalten von elektrischen Geräten über ein TCP/IP Netzwerk.

Zur Inbetriebnahme muss die VALUE IP Steckdosenleiste 8fach nur mit einem vorhandenen Stromnetz sowie dem gewünschten Netzwerk verbunden werden. Nachdem eine freie IP Adresse zugewiesen wurde, kann jeder der acht Ports einzeln von allen Rechnern des gleichen Netzwerkes mittels Webbrowser geschaltet werden.
  • 8 Steckdosen IEC320 C13 (Kaltgeräte-Anschluss); Zuleitung über IEC320 C20 Stecker auf der Rückseite
  • Plattformübergreifend durch Bedienung über Webbrowser
  • Einfache und schnelle Plug'n'Play Installation
  • Einfache aber flexible Konfigurationen über den Webbrowser
  • 19"-Gerät (1HE)
  • Eingebaute Temperatur- und Luftfeuchtesensoren zur Überwachung Ihrer Infrastruktur
  • Einstellung der Verzögerungsschaltung für die Ein-/Aus-Funktion jedes C13-Ports um Stromspitzen am Gerät zu vermeiden
  • Dynamische Vergabe einer Netzwerkadresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP Adresse
  • Der Schaltzustand wird für jeden Port einzeln durch LED auf der Vorderseite des Geräts angezeigt
  • Überlastwarnung
  • Eingebautes digitales True RMS Messgerät
  • Akustische Alarme für Überlast und Schwellwertüberschreitung
  • Zugangskontrolle über einstellbares Passwort
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
Steckdosenleiste, Anschlusskabel, Management-Software
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / gerade
Anordnung Ausgänge:
gerade, rückseitig
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C20, Kaltgeräte
Farbe (Kabel):
schwarz
Steckertyp:
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Höhe:
44 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
1638.8 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
2.25 kg
Bruttogewicht:
2,25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.13
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Power Control Unit, Stromversorgung Kontroll Einheit, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, IPPowerSwitch, Kaltgerätesteckdosenleiste, 19z, Steckerleiste, IPSteckdosenleisten, stedoleisten, Steckdose, Steckdosen, TCPIP, SwitchPower, Stromversorgung, Fernschaltsteckdose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 185,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.