Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe
VALUE Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe
VALUE Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe
VALUE Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.5079
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.5079
EAN/GTIN:
     7630049617315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Berührungslose, automatische Spannungsprüfung für Spannungen von 12-1000V AC für einen breiten Anwendungsbereich

  • Zur berührungslosen Prüfung von AC-Spannungen
  • Anzeige von 12 bis 1000 V AC mit gleichzeitiger visueller und akustischer Spannungsanzeige
  • Die helle Taschenlampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs kann unabhängig vom Spannungsprüfer genutzt werden
  • Das visuelle LED-Balkendiagramm zeigt die anliegende Spannung an - je höher die erkannte Spannung oder je näher die Spannungsquelle, desto mehr LEDs leuchten auf
  • Spannungsanzeige mit Balkendiagramm aus fünf leuchtenden LEDs für eine einfache Interpretation/Ablesung
  • Der akustische Spannungsmelder piept mit höherer Frequenz, je höher die Spannung ist bzw. je näher sich das Gerät an einer Spannungsquelle befindet
  • Automatische Abschaltung schont die Batterie und verlängert die Batterielebensdauer
  • Aufschraubbare Batteriekappe mit O-Ring verhindert das Eindringen von Staub und Wasser
  • Leichtes, kompaktes Werkzeug mit Taschenclip lässt sich praktisch verstauen und ist schnell zur Hand
  • IP67: Staubgeschützt und wasserdicht
  • Sturzschutz 2 m
  • Schutzeinstufung CAT IV für 1000 V

Technische Daten

Besondere Merkmale: Tiefer pulsierender Ton mit 50 – 500 Hz; blaue LED erlischt und rote LED blinkt (ca. 2-mal pro Sekunde)
Verunreinigungsgrad: 2
Spannung: 12 - 1000 V AC
Frequenz: 50 – 500 Hz
Standard: CAT IV (1000 V)
Schutzart: IP67: Staubgeschützt und wasserdicht
Gesamtlänge: 148,0 mm
Gesamtbreite: 18,3 mm
Gesamthöhe: 29,4 mm
Gewicht: 34,0 g
Sturzschutz: 2 m
Batterien: 2 x AAA (1.5V)

Warnhinweise

Vor der Verwendung oder Wartung sind alle Warnhinweise, Vorsichtshinweise, Sicherheitsinformationen und Anweisungen in dieser Anleitung zu lesen, verstehen und befolgen. Eine Nichtbeachtung kann zu schweren und lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Niemals davon ausgehen, dass Neutralleiter und Erdleiter spannungslos sind. Neutralleiter in Stromkreisen mit mehreren Leitern können auch bei getrennter Verbindung noch unter Spannung stehen und sind erneut zu prüfen, bevor sie berührt werden können.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Spannungsprüfer, Einsteckkarte mit integrierter Bedienung...
Zubehör: Akku/Batterie optional:
Micro-Batterie (AAA), 02x
Gewicht:
29.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.02
Weitere Suchbegriffe: KabelTester, Kabeltester, Induktion, Messgerät, berührungslos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.