Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0100
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0100
EAN/GTIN:
     7611990174522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie.
  • Geschirmte RJ-45 Stecker
  • Vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
17.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.023 kg
Bruttogewicht:
0,023
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 0,5 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, Ethernet, RJ45, Netzwerkkabel, RJ45Kabel, patchkabel, 100MHz, NetzwerkKabel, 5m, TP-Patchkabel Kat 5e FTP L0, TwistedPair, Internetkabel, LAN, twistedpairkabel, Gigabit, kabel, anschlusskabel, Cat.5e, Kat.5e, 0, CAT5e, FTPpatchcables, geschirmt, lankabel, stecker, Cat5e, FTP, Kat5e, Netzwerk, 5m FTP patchcables Cat 5e
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,81*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,46*
€ 14,89*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,13*
€ 48,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.