Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0101
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0101
EAN/GTIN:
     7611990174539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie.
  • Geschirmte RJ-45 Stecker
  • Vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
28.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, Ethernet, RJ45, Netzwerkkabel, RJ45Kabel, patchkabel, grau, 100MHz, NetzwerkKabel, TwistedPair, Internetkabel, LAN, twistedpairkabel, TP-Patchkabel Kat 5e FTP L1m, Gigabit, kabel, anschlusskabel, Cat.5e, Kat.5e, CAT5e, FTPpatchcables, geschirmt, lankabel, stecker, 1m FTP patchcables Cat 5e, Cat5e, FTP, Kat5e, Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,69*
10 Tage
101
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 2,97*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 4,50*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,54*
€ 10,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,25*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.