Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, 24x SC DX / LC 4-fach, ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, 24x SC DX / LC 4-fach, ausziehbar
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, 24x SC DX / LC 4-fach, ausziehbar
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, 24x SC DX / LC 4-fach, ausziehbar
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, 24x SC DX / LC 4-fach, ausziehbar
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0649
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0649
EAN/GTIN:
     7630049633490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
breakoutbox 24xsc
spleißbox

LWL 19"-Panel zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern

  • Für Aufnahme von Spleißkassetten vorbereitet
  • Stahlblech 1,5mm, schwarz
  • Inklusive 24 Staubschutzkappen
  • Kabeleinführung: PG 13
  • Platz für max. 24 SC-Kupplungen duplex 21.99.0655/0656/0657 oder 24 Kupplungen LC vierfach 21.99.0660/0661/0662
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Patchpanel LWL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2715.7 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
25.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Panel, Anschluss, Glasfaser, 19zoll, GlasfaserkabelZubehör, Patchfelder, brandnew, Verteiler, NetzwerkKabel, FiberOpticZubehör, Spleißboxen, LWL-Patchpanel, FibreopticZubehör, brandneu, Fibreoptic, LWL, LWLZubehör, neuheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.