Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OM4, PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OM4, PB
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OM4, PB
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OM4, PB
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OM4, PB
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OM4, PB
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OM4, PB
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OM4, PB
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0656
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0656
EAN/GTIN:
     7611990127221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...

LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken

  • LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken oder zur Montage in Frontplatten
  • Hülse aus Phosphor-Bronze (PB), Kunststoffgehäuse (violett), Multimode OM4
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
violett
Höhe:
10 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
7.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter duplex multimode, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, FibreopticZubehör, LWL, NetzwerkKabel, Adapter, Fibreoptic, Kupplung, LWLzubehör, Anschluss, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, Steckverbinder, GlasfaserkabelZubehör, FiberOpticzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.