Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OS2, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OS2, Z
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OS2, Z
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OS2, Z
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OS2, Z
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OS2, Z
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OS2, Z
VALUE LWL-Kupplung SC/SC duplex, OS2, Z
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0657
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0657
EAN/GTIN:
     7611990127573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...

LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken

  • LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken oder zur Montage in Frontplatten
  • Hülse aus Zirkonium (Z), Kunststoffgehäuse (blau), Singlemode
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
blau
Höhe:
10 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
7.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, Steckverbinder, Kupplung, Anschluss, GlasfaserZubehör, FiberOpticzubehör, GlasfaserkabelZubehör, Adapter, NetzwerkKabel, FibreopticZubehör, FiberOpticZubehör, LWLzubehör, Fibreoptic, LWL, LWLZubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.