Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kupplung LC vierfach, OM3, PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE LWL-Kupplung LC vierfach, OM3, PB
VALUE LWL-Kupplung LC vierfach, OM3, PB
VALUE LWL-Kupplung LC vierfach, OM3, PB
VALUE LWL-Kupplung LC vierfach, OM3, PB
VALUE LWL-Kupplung LC vierfach, OM3, PB
VALUE LWL-Kupplung LC vierfach, OM3, PB
VALUE LWL-Kupplung LC vierfach, OM3, PB
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0660
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0660
EAN/GTIN:
     7611990127610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...

LWL-Kupplung für OM3 Multimode Fasern

  • LWL-Kupplung zum Verlängern von LWL-Strecken oder zur Montage in Frontplatten
  • Hülse aus Phosphor-Bronze (PB), Kunststoffgehäuse (aqua), für Multimode OM3
  • Quad-LC-Kupplung - passt in Frontplatten-Ausschnitte für Duplex-SC
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
türkis
Gewicht:
5.7 g
Verpackungshöhe:
5 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL-Kupplung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker value, FibreopticZubehör, LWL, NetzwerkKabel, Adapter, Fibreoptic, Kupplung, LWLzubehör, Anschluss, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, Steckverbinder, GlasfaserkabelZubehör, FiberOpticzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,50*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 5,66*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 9,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,22*
€ 25,89*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.