Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0710
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0710
EAN/GTIN:
     7611990114443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm.

Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.1889 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0705 VALUE S/FTP Patchkabel LSOH Kat. 6.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
273.8 g
Verpackungshöhe:
35 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.29 kg
Bruttogewicht:
0,29
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6, patch kabel, secomp patch-kabel, LS0H, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, LAN, 250MHz, geschirmt, SFTP, Kat.6, RJ45, Flammwidrig, PiMF-kabel, Raucharm, LSZH, stecker, Gigabit, TP-Kabel, Netzwerk, pimf, twistedpairkabel, anschlusskabel, Internetkabel, CAT6, patchkabel, RJ45Kabel, LSOH, S/FTP, PiMF, Netzwerkanschlusskabel, Halogenfrei, kabel, Cat.6, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, STP, TwistedPair
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.