Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0714
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0714
EAN/GTIN:
     7611990113712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm.

Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.1889 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0705 VALUE S/FTP Patchkabel LSOH Kat. 6.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
1.5 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grün
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
52.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.052 kg
Bruttogewicht:
0,052
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 1,5m grün s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LS0H, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, LAN, 250MHz, geschirmt, SFTP, Kat.6, RJ45, Flammwidrig, PiMF-kabel, Raucharm, LSZH, stecker, Gigabit, TP-Kabel, Netzwerk, pimf, twistedpairkabel, anschlusskabel, Internetkabel, CAT6, patchkabel, RJ45Kabel, LSOH, S/FTP, PiMF, Netzwerkanschlusskabel, Halogenfrei, kabel, Cat.6, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, STP, TwistedPair
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,50*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,85*
€ 7,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,82*
€ 15,31*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,91*
€ 38,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.2634
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.