Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     4249L-W128372452
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0811
EAN/GTIN:
     7611990193523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
1.5 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
50.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel s/ftp grau 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, 250MHz, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, patchkabel, SFTP, VALUE S/FTP-PiMF-Patchkabel, LAN, twistedpairkabel, Kat.6, anschlusskabel, geschirmt, lankabel, Lan-Kabel, Netzwerk, Netzwerkkabel, Cat.6, RJ45-Kabel, TwistedPair, Internetkabel, PiMF-kabel, STP, Gigabit, CAT6, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, pimf, kabel, stecker, S/FTP, Netzwerkanschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,82*
€ 1,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,23*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 7,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,38*
€ 16,12*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,94*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1384
ab € 5,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1344
ab € 1,63*
Zubehör
VALUE
21.99.1354
ab € 2,14*
Zubehör
VALUE
21.99.1364
ab € 3,13*
Zubehör
VALUE
21.99.1374
ab € 4,09*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1382
ab € 5,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1342
ab € 0,51*
Zubehör
VALUE
21.99.1352
ab € 2,12*
Zubehör
VALUE
21.99.1362
ab € 3,14*
Zubehör
VALUE
21.99.1372
ab € 4,09*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.