Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0831
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0831
EAN/GTIN:
     7611990145485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Konfektioniertes geschirmtes Patchkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern beidseitig. Extra-flaches Netzwerkkabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
U/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
22.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel schwarz cat. 6a 1,0 m, patch kabel, patch-kabel schwarz, Cat.6A, Internetkabel, kabel, UFTP, Netzwerkkabel, patchkabel, stecker, RJ45Kabel, FTP, LAN, Flachbandkabel, Gigabit, lankabel, Cat6A, 10 Gigabit, Netzwerk, Kat6A, TwistedPair, anschlusskabel, Kat.6A, Ethernet, poe, FUTP, 500MHz, RJ45, geschirmt, NetzwerkKabel, RJ-45, twistedpairkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,20*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,89*
€ 6,42*
6 Tage
491
pro Stück
€ 1,00*
ab € 6,89*
€ 8,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,72*
€ 14,76*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,18*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.