Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, Eca, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, Eca, 300 m
VALUE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, Eca, 300 m
VALUE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, Eca, 300 m
VALUE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, Eca, 300 m
Artikel-Nr.:
     2753I-3787565
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0884
EAN/GTIN:
     7611990148387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung. Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung.

  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Installationskabel
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm
  • Brandschutzklasse: Eca

  • Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:
21.99.0884 VALUE S/FTP Installationskabel, Massivdraht, Kat. 6a, 100m
25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones
25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach
26.99.0366 VALUE Cat.6a Keystone, RJ-45, STP
26.11.0359/.0360 19"Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port grau/schwarz
21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
4700 g
Verpackungshöhe:
300 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
12 kg
Bruttogewicht:
12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.47
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet kabel, Kat.6A, Anschluss, Rohkabel, CAT6, Massivdraht, Cat6a, twistedpairkabel, S/FTP, TP, Cat.6, lankabel, Kabel, Verlegekabel, Netzwerk, Kat.6, pimf, TwistedPair
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 202,55*
€ 208,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,56*
€ 208,02*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,34*
€ 211,88*
4 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 206,90*
€ 212,56*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 246,23*
€ 256,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.