Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0910
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0910
EAN/GTIN:
     7611990174836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Vergoldete Kontakte.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0995 VALUE UTP Kat. 6/Class E Massivdraht Installationskabel, 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen, 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau, 21.99.0905 VALUE UTP Patchkabel Kat. 6. Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
267.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.38 kg
Bruttogewicht:
0,38
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.25
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 10 m grau kat 6, patch kabel, patch-kabel 10m, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, CAT6, lankabel, patchkabel, VALUE UTP-Patchkabel, LAN, 250MHz, Kat.6, RJ45Kabel, RJ45, stecker, Netzwerkanschlusskabel, kabel, Gigabit, Cat.6, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, TP-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerk, UTP, TwistedPair, twistedpairkabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.1514
ab € 1,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.1524
ab € 2,01*
Zubehör
ROLINE
21.15.1534
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.1544
ab € 3,36*
Zubehör
ROLINE
21.15.1554
ab € 4,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.1564
ab € 6,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.1512
ab € 1,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.1522
ab € 2,01*
Zubehör
ROLINE
21.15.1532
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.1542
ab € 3,36*
Zubehör
ROLINE
21.15.1552
ab € 4,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.1562
ab € 6,24*
Zubehör
ROLINE
21.15.1510
ab € 1,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.1513
ab € 1,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.1523
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.