Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0972
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0972
EAN/GTIN:
     7611990123827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Konfektioniertes geschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern beidseitig.

  • Flaches Kabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
U/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
FTP
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
55 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat 6 schwarz 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, FTP, Internetkabel, CAT6, lankabel, patchkabel, NetzwerkKabel, LAN, RJ-45, 250MHz, Kat.6, RJ45Kabel, RJ45, Flachbandkabel, stecker, kabel, Gigabit, Cat.6, Ethernet, Netzwerk, Netzwerkkabel, UTP, TwistedPair, twistedpairkabel, anschlusskabel, U/FTP
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,96*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,37*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 8,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 7,88*
€ 10,71*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,32*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.