Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) FTP, extra-flach, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0974
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0974
EAN/GTIN:
     7611990148165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel

Konfektioniertes geschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern beidseitig.

  • Flaches Kabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Aluminierte Folie
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
U/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Schirmungstyp:
FTP
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
44.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, value patchkabel cat 6 1,5 m, patch kabel, patch-kabel cat6, 250MHz, Ethernet, RJ45, Netzwerkkabel, RJ45Kabel, patchkabel, Cat.6, NetzwerkKabel, FTP, TwistedPair, Internetkabel, LAN, twistedpairkabel, UTP, Gigabit, CAT6, Kat.6, kabel, anschlusskabel, U/FTP, lankabel, stecker, Flachbandkabel, RJ-45, Netzwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.