Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Ports
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Ports
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Ports
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Ports
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Ports
VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Ports
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1195
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1195
EAN/GTIN:
     7630049615397
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
value poe switch

Gigabit Ethernet Switch mit PoE-Funktion für kleinere oder mittlere Netzwerkumgebungen.

Neben der Gigabit Ethernet Switch Funktion bietet das Gerät eine stabile PoE-Versorgung Ihrer angeschlossenen Netzwerkumgebung, z.B. von Netzwerk-Kameras, Access Points, IP-Phones und vielem mehr.

  • 8x 10/100/1000 Mbit/s PoE Ports, 2x 10/100/1000 Mbit/s Uplink
  • Unterstützt auf 8 Ports IEEE802.3af/at
  • Unterstützt automatische Erkennungsfunktion für PoE und Leistung
  • Switch-Bandbreite: 18 Gbit/s
  • MAC Adressen: 8K
  • Store-and-Forward Switching
  • Status LEDs (Power, Link/Act)
  • Metallgehäuse
  • Stromversorgung (220-240 V AC)

PoE/PoE+ Ressourcenmanagement: der Switch unterstützt PoE/PoE+ Verbindungen mit bis zu 30W je Port. Der Gesamtverbrauch des Switches ist zur Verhinderung übermäßiger Wärmeabfuhr auf insgesamt 120 Watt limitiert. Bei Power over Ethernet werden die Ports numerisch priorisiert (1-2-3-...) und bei voller Auslastung von hinten nach vorn abgeschaltet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, externes Netzteil, Netzanschlusskabel, Manual
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
9
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
9
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
120 W
Abmessungen (HxBxT):
32 x 210 x 150 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
32 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
717.3 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.03
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Netzwerk, POESwitch, LAN, Power over Ethernet, POEEthernetSwitch, Ethernetswitch, PoE, PowerOverEthernetSwitches, POENetzwerkswitch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.1193
ab € 97,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.