Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 5 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1365
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1365
EAN/GTIN:
     7611990177622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
137.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.185 kg
Bruttogewicht:
0,185
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 s/ftp 5 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, LAN, 250MHz, geschirmt, SFTP, Kat.6, RJ45, stecker, PiMF-kabel, Gigabit, VALUE S/FTP-PiMF-Patchkabel, TP-Kabel, Netzwerk, pimf, twistedpairkabel, anschlusskabel, Internetkabel, CAT6, patchkabel, RJ45Kabel, S/FTP, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Cat.6, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, STP, TwistedPair
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,95*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,16*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,18*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1333
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.1321
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1331
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0812
ab € 1,38*
Zubehör
VALUE
21.99.1325
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1335
ab € 0,65*
Zubehör
VALUE
21.99.1326
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1336
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0817
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.