Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rot, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rot, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1420
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1420
EAN/GTIN:
     7611990120413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Die preisgünstige Lösung für Kategorie 6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen RJ-45 Steckern.

  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet
  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Impedanz: 100 Ohm

Für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones
25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach
26.11.0337 ROLINE Kat.6a Keystone, RJ-45, UTP
21.99.1681 VALUE UTP Installationskabel Massivdraht Kat. 6a, 300m
26.99.0358/26.99.0359 19" Katt.6A Patch Panel, UTP, 24 Port, schwarz/grau
21.99.0875 VALUE UTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
22.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.28
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel rot, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, patchkabel, 10 Gigabit, LAN, twistedpairkabel, 500MHz, poe, Kat.6, Cat6a, anschlusskabel, lankabel, UTP-Patchkabel, CAT6A, Lan-Kabel, Kat.6a, Netzwerk, Netzwerkkabel, RJ45-Kabel, Cat.6A, TwistedPair, Internetkabel, UTP, Gigabit, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, kabel, stecker, Netzwerkanschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.