Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m
VALUE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8 (Class I), Massivdraht, AWG22, LSOH, grau, 100 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1800
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1800
EAN/GTIN:
     7630049627550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen für kurze Distanzen (bis zu 30 Meter) für Switch-to-Server-Verbindungen (hauptsächlich in Top-of-Rack- oder End-of-Row-Topologien).

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Zum Einsatz besonders in Data Centern
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Gesamtabschirmung in verzinntem Kupfergeflecht

Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen für kurze Distanzen. Unsere Kat.8-Kabel sind alle halogenfrei und schwer entflammbar (LSOH).

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat8.1 / Class I
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 22
Aderntyp:
Massivdraht
Farbe (Kabel):
grau
Aussen-Ø Kabel:
8,4mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH
Brandschutzklasse:
Dca
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Gewicht:
7363 g
Verpackungshöhe:
300 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
8 kg
Bruttogewicht:
8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.38
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 sftp 100m, kat6 sftp, grau kat6, CAT8, Netzwerk, Cat.8, twistedpairkabel, Kabel, Cat8, Anschluss, S/FTP, TwistedPair, Kat8, Kat.6A, Verlegekabel, Rohkabel, TP, Kat.8, lankabel, Massivdraht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.