Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, rot, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.1921
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1921
EAN/GTIN:
     7611990122882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
37.8 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.28
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat 6a rot 1 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kat6A, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, 500MHz, S/FTP-Patchkabel, LAN, geschirmt, SFTP, Kat.6, Cat.6A, RJ45, stecker, Gigabit, CAT6A, TP-Kabel, Netzwerk, pimf, twistedpairkabel, anschlusskabel, poe, Kat.6A, Internetkabel, patchkabel, 10 Gigabit, RJ45Kabel, S/FTP, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, STP, TwistedPair
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,17*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 7,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,93*
€ 15,51*
6 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,14*
€ 35,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.