Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, rot, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, rot, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, rot, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.2020
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.2020
EAN/GTIN:
     7630049622739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Patchkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern beidseitig. Extra-flaches Netzwerkkabel zur Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Flachbandkabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Flachkabel
Gewicht:
12.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.015 kg
Bruttogewicht:
0,015
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.27
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel rot, 10 Gigabit, Netzwerk, Cat.6A, Flachkabel, Internetkabel, kabel, Kat.6, TwistedPair, anschlusskabel, Ethernet, Netzwerkkabel, poe, UTP, 500MHz, patchkabel, stecker, RJ45, RJ45Kabel, LAN, Flachbandkabel, Gigabit, CAT6A, lankabel, NetzwerkKabel, twistedpairkabel, Cat6A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.