Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6/6A, 10 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6/6A, 10 Stck
VALUE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6/6A, 10 Stck
VALUE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6/6A, 10 Stck
VALUE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6/6A, 10 Stck
VALUE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6/6A, 10 Stck
VALUE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6/6A, 10 Stck
Artikel-Nr.:
     337-21.99.3062
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3062
EAN/GTIN:
     7611990151578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker

Ungeschirmter RJ-45 Modularstecker zum Einsatz mit Kat.6/Kat.6A-Verkabelung

  • Modularstecker ungeschirmt
  • Zum Einsatz mit Kat.6 & Kat.6A Verkabelung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Modular Stecker
Farbe:
transparent
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Material (Gehäuse):
Kunststoff
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
11 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
22.5 mm
Gewicht:
14 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.012 kg
Bruttogewicht:
0,012
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.58
Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj45, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, networking, Netzwerk, Zubehör, Netzwerkverbinder, Netzwerkanschlusstechnik, Plug, Kabel, Connectors, Anschluss, Stecker, Steckverbinder, Connectors for networking, Kat. 6
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,89*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,47*
€ 16,25*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,56*
€ 19,29*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.