Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 10 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 10 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 10 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.8708
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.8708
EAN/GTIN:
     7611990196531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

VALUE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in preisgünstiger Qualität

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
  • Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
10 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM3
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Min. Biegeradius, statisch:
30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Farbe (Kabel):
türkis
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
3 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
30 dB
Gewicht:
139.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.085 kg
Bruttogewicht:
0,085
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.63
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel om3, Netzwerkkabel, lankabel, Optical Kabel, Anschluss, Glasfaserkabel, NetzwerkKabel, Patchkabel, Lichtwellenleiter, FiberOptickabel, Jumper, LWL-Kabel, LWL, Fibreoptic, FiberOptic, 50µ
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.8700
ab € 3,63*
Ähnlich
VALUE
21.99.8701
ab € 3,78*
Ähnlich
VALUE
21.99.8706
ab € 9,21*
Ähnlich
VALUE
21.99.8702
ab € 4,08*
Ähnlich
VALUE
21.99.8707
ab € 4,24*
Ähnlich
VALUE
21.99.8703
ab € 4,54*
Ähnlich
VALUE
21.99.8705
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.