Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 15 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 15 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 15 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.8756
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.8756
EAN/GTIN:
     7611990124923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.

  • VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
  • Verfügbare Längen: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m und 20m
  • Aussenfarbe: violett
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
15 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM4
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Min. Biegeradius, statisch:
30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Farbe (Kabel):
violett
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
3 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
30 dB
Gewicht:
200.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.63
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel om4, Netzwerkkabel, Patchkabel, Kabel, Lichtwelle, LWL50, Netzwerk, FiberOptic, LWL-Kabel, Faser, 50/125, Fibreoptic, Jumper, Optic, Glasfaserkabel, Fiber, lankabel, Optical Kabel, 50µm, Fiberoptic LC/LC, LWL, Licht, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.8750
ab € 3,98*
Ähnlich
VALUE
21.99.8751
ab € 4,31*
Ähnlich
VALUE
21.99.8758
ab € 10,74*
Ähnlich
VALUE
21.99.8752
ab € 4,93*
Ähnlich
VALUE
21.99.8757
ab € 17,83*
Ähnlich
VALUE
21.99.8753
ab € 5,85*
Ähnlich
VALUE
21.99.8755
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.