Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Universal Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
VALUE Universal Abisolierzange
Artikel-Nr.:
     C3860-25.99.8793
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8793
EAN/GTIN:
     7611990197002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Zum Entfernen der Aussenisolation von runden Twisted Pair Kabeln (UTP oder STP) und anderen mehradrigen Datenkabeln

  • Das Abisoliermesser kann auf unterschiedliche Aussendurchmesser eingestellt werden - dadurch werden Beschädigungen der Schirmung oder des Leiters vermieden
  • Für Kabel bis maximal Ø 11 mm Aussendurchmesser geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Abisolierwerkzeug
Farbe:
gelb
Gewicht:
64.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.15
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere, Kabelbearbeitung, 903006, Cable stripper tool, WEIDMueLLER
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.