Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastatur DE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-26.99.0191
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
26.99.0191
EAN/GTIN:
7630049612594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der VALUE 19"-Konsol-Switch kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 48 cm TFT Monitors sowie eines 8-Port-KVM-Switchs in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank
Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
Teleskopschienen
Tastatur mit breiter Handauflagefläche
Sicheres Einrasten des Einschubs
8 Spezialkabel mit Länge 1,80m zum Anschluss der PCs sind im Lieferumfang enthalten
Tastatur-Layout: Deutsch (D)
Bildschirmdaten:
Aktive 48 cm-Matrix TFT
Maximale Auflösung: 1.366 x 768 Pixel
Kontrast: 1000:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
Konsol-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konsol-Switch, Schienen inkl. Zubehör, 8x KVM-Kombi-Kabel...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
19" (48 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
630 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
17 kg
Bruttogewicht:
17
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.03
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
KVM Switchboxen & Hubs
>
19-Zoll LCD KVM Umschalter
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
19-Zoll-Zubehör
>
19-Zoll LCD KVM Umschalter
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
KVM
,
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
8-port kvm switch value
,
19 zoll tastaturschublade
,
8 port kvm
,
VALUE 19"-Konsol-Switch
,
19"-KVMKonsole
,
monitorswitch
,
19zoll
,
Rackmount
,
19 Zoll
,
1 HE
,
USB
,
48 cm TFT
,
KVM-Switch
,
Tastaturlayout Deutsch (D)
,
19Zoll
,
KVM-LCD-Konsole
,
19"-Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,54*
€ 1.058,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,53*
€ 1.049,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,37*
€ 1.022,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,64*
€ 970,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE
26.99.0161
ab € 753,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen