Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Blindplatte 1 HE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Blindplatte 1 HE, grau
VALUE 19"-Blindplatte 1 HE, grau
VALUE 19"-Blindplatte 1 HE, grau
VALUE 19"-Blindplatte 1 HE, grau
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0295
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0295
EAN/GTIN:
     7630049611870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel

19"-Blindplatte lackiert in RAL 7035 (lichtgrau) zum Abdecken nicht benötigter HE

  • 19"-Blindblende mit einer Höheneinheit (1HE)
  • Lackierung, grau
  • Zum Einsatz in 19" Serverschränken, um nicht benötigte Einbauplätze zu verdecken
  • Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Blindblende
Gewicht:
238.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Paketgewicht:
0.28 kg
Bruttogewicht:
0,28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll blindplatte 1he value, rack zubehör, 19 zoll blindplatte 1he, blindplates, Rackmount, Technik, 19 Zoll, 19-Zoll, 19 zoll Blindplatte, 19 zoll Blindblende, 19 zoll Technik, Blende, 19"-Zubehör, Ausbau, 19Zoll, Kabelführung, Filecabinets
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.30.0000
ab € 4,06*
Ähnlich
VALUE
26.99.0298
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.