Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Blindplatte 2 HE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Blindplatte 2 HE, grau
VALUE 19"-Blindplatte 2 HE, grau
VALUE 19"-Blindplatte 2 HE, grau
VALUE 19"-Blindplatte 2 HE, grau
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0296
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0296
EAN/GTIN:
     7630049611887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel

19"-Blindplatte lackiert in RAL 7035 (lichtgrau) zum Abdecken nicht benötigter HE

  • 19"-Blindblende mit zwei Höheneinheiten (2HE)
  • Lackierung, grau
  • Zum Einsatz in 19" Serverschränken, um nicht benötigte Einbauplätze zu verdecken
  • Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Blindblende
Gewicht:
387.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll blindplatte 2he, rack zubehör, 19" blindplatte value, blindplates, Rackmount, Technik, 19 Zoll, 19-Zoll, 19 zoll Blindplatte, 19 zoll Blindblende, 19 zoll Technik, Blende, 19"-Zubehör, Ausbau, 19Zoll, Kabelführung, Filecabinets
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.30.0001
ab € 7,11*
Ähnlich
VALUE
26.99.0299
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.