Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Blindplatte 3 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Blindplatte 3 HE, schwarz
VALUE 19"-Blindplatte 3 HE, schwarz
VALUE 19"-Blindplatte 3 HE, schwarz
VALUE 19"-Blindplatte 3 HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0300
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0300
EAN/GTIN:
     7630049611924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel

19"-Blindplatte lackiert in RAL 9005 (schwarz) zum Abdecken nicht benötigter HE

  • 19"-Blindblende mit drei Höheneinheiten (3HE)
  • RAL 9005 Lackierung, schwarz
  • Zum Einsatz in 19" Serverschränken, um nicht benötigte Einbauplätze zu verdecken
  • Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Blindblende
Höhe:
20 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
573.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.56 kg
Bruttogewicht:
0,56
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rack zubehör, 19 zoll Blindblende, 19 zoll Blindplatte, 19Zoll, Blende, Kabelführung, Technik, blindplates, 19-Zoll, 19 zoll Technik, Rackmount, 19"-Zubehör, Filecabinets, 19 Zoll, Ausbau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0297
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.